「グリス種類」から絞り込む
園芸用超耐熱グリーススプレーBOLL3日以内出荷
油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。
寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
グリースエーゼット税込¥274¥249