2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付着性能が高く、高温化でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。 ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。 蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。 万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。
用途ドアロック、ドアヒンジ、シートスライド、各種ベアリング、金属慴動部、排気管回りのボルト・ナットなど 薄茶 使用温度範囲(℃)15~35 増ちょう剤ウレア系 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。 離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。 ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 撥水効果があり、耐水性に優れています。 手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-40~220 増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん 基油メチルフェニルシリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(220mL)
1,898 税込2,088
21日以内出荷