グリーススプレー :「グリス 種類 用途」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「グリス種類」から絞り込む
シリコーングリース(1)
-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。
離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
撥水効果があり、耐水性に優れています。
手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。
グリス種類シリコーングリース
色白
使用温度範囲(℃)-40~220
増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん
基油メチルフェニルシリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(220mL)
¥1,898
税込¥2,088
21日以内出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。