特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIRALBIRAL VG-HT
RoHS
非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部 仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ 使用温度範囲(℃)-20~270 ちょう度340 滴点なし 増ちょう剤非石けんベース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
5,198 税込5,718
当日出荷