スーパーマルパスEXENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥37,980~税込¥41,778~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
スーパーマルパスEXは、低粘度でありながらも引火点が200℃以上であり、危険物分類第4石油類に分類される商品です。
冷却媒体液を効率よく循環させ、循環ポンプの異常摩耗を防止するためには、高い耐摩耗性が求められます。
スーパーマルパスEXは、鉱油系軸受冷却油に比べ耐摩耗性が優れているため、循環ポンプの摩耗を防ぎます。
また、ギアとの兼用潤滑にも適しています。スーパーマルパスEXの冷却性は、鉱油系軸受冷却油と同等です。
また、VG2の鉱油系軸受冷却油からの切替には、スーパーマルパスEX 5をご使用ください。
スーパーマルパスEXは、ISO粘度グレード(VG)5、10の2種類があり、使用条件に適した粘度のものを選べます。
用途高速スピンドル軸受冷却油色(ASTM)L0.5流動点(℃)-20酸価(mgKOH/g)0.11銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水/60℃/24時間)】なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルブリタスENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥159,800税込¥175,780
1缶(200L)
8日以内出荷
酸化安定性に優れる。
水分離性が非常によい。
粘度指数が高い。
消泡性、潤滑性等にも優れた性能を示す。
用途大型圧延機の軸受、その他回転機に使用されている軸受や、油圧作動油としても使用可能です。容量(L)200流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
脱脂洗浄剤スリーボンド税込¥2,198¥1,998