絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル
  • NOKクリューバー(4)
  • TRUSCO(2)
  • エーゼット(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
粘度
  • 2(1)
内容量(L)
  • 20(1)
適合
  • 工作機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベロシティオイル エクソンモービルベロシティオイルエクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
欠品中
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ベロシティオイルナンバード エクソンモービルベロシティオイルナンバードエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【高速スピンドルおよび油圧作動油】工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。高精度の軸受に優れた潤滑性を発揮します。また粘度が適合する場合、油圧装置や循環給油、オイルエアなどの給油システムにも使用することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
油膜軸受油