1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色アイボリー
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色白
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色灰
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色黒
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
材質変成シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール
材質変成シリコン樹脂系
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間72~96時間(23℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール
材質変成シリコン樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間72~96時間(23℃)
危険物の類別非危険物
変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。