4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分変成シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA930AE-18 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
当日出荷

色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に クリヤー 成分変成シリコーン樹脂 材質主成分:変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-40~90℃ 規格4VOC基準適合 使用温度範囲-40~90℃ ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)