2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dシリコンゲル 100ml エルベール

    3Dシリコンゲル 100ml

    エルベール(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット
    当日出荷
    固まるハーバリウム。 シリコンオイルと同様の高い透明度。A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。 ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたりΦ30×90mm。セット内容:A液50gml、B液50ml
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液50gml、B液50ml材質シリコン樹脂寸法(mm)30×90形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り危険物の類別非危険物
  • 東レ ペルガンD デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    東レ ペルガンD

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1箱(1kg×10本)
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります

ポッティング