導電 :「導通塗料」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 灰色 使用温度範囲(℃)~80 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 保存環境-10℃以下 導電性5×10-4Ω・cm 硬化時間(時間)1(25℃) 粘度(Pa・s)27 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 取扱説明書(0.67MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(15g×20本)ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重4.4 硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(5g)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります