TKペーストCR-5200化研テック¥8,198~税込¥9,018~
1本(10g×1本)ほか
4日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。
接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。
100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。
独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。
微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。
部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様ポットライフ(時間):24(25℃)色灰色電気抵抗値3x10-4Ω・cm保存温度(℃)-10以下主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)粘度(Pa・s)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性取扱説明書(0.59MB)保持期間製造後6ヶ月(冷凍)