シール/固定 :「強化磁器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約200度の高温となる用途に適しています。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 硬化物は柔軟なゴムです。 オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。 有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。
用途高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。 ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。 黒褐色 タイプオキシム 温度範囲(℃)-40~200 硬さ17(JIS タイプ A) 伸び(%)600 適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等 引張強度(MPa)2 密度(g/cm3)1.03 タックフリータイム(分)6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント
1箱(330mL×10本)
39,980 税込43,978
当日出荷

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング