2ページ目: シール/固定

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング 一般工業用(難燃用) 信越化学工業シーリング 一般工業用(難燃用)信越化学工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途難燃用シーリング材。トラスコ品番492-1089材質主成分:シリコーングレー質量(g)165容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1液型RTVゴム(常温硬化タイプ) 信越化学工業1液型RTVゴム(常温硬化タイプ)信越化学工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
139,800税込153,780
1箱(333mL×20本)
5日以内出荷
低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度15~30Pa・s危険等級色調ブラック危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
87,980税込96,778
1箱(120mL×20本)
5日以内出荷
速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
一液型RTVゴム プラスチック接着 信越化学工業一液型RTVゴム プラスチック接着信越化学工業
8,998税込9,898
1本(100g)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途プラスチック樹脂の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)
二液型RTVゴム 発泡 信越化学工業二液型RTVゴム 発泡信越化学工業
26,980税込29,678
1セット(2kg)
22日以内出荷
付属品KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kgA:黒、B:白硬さ(デュロメータA)12硬化方式縮合(水素)発泡倍率3倍発泡硬化時間(時間)24(23℃)危険等級比率1:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
53,980税込59,378
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005硬さ25(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)2.0×107密度(g/cm3)1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観(硬化前)流動性熱伝導率(W/mk)0.18引張せん断接着強さ(MPa)0.3切断時伸(%)140粘度(Pa・s)2.5(23℃)危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
6,298税込6,928
1本(100g)
7日以内出荷
低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着伸び(%)400体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後)引張強度(MPa)1.5硬さ(デュロメータA)14(硬化後)粘度(Pa・s)47誘電率60Hz/2.7(硬化後)誘電正接60Hz/0.002(硬化後)危険等級タックフリータイム(分)9危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
3145RTVADHESIVE/SEALANTGRAY ダウ・東レ3145RTVADHESIVE/SEALANTGRAYダウ・東レ
1本(90mL)
欠品中
1液型のUL ・MIL 対応の脱アルコールタイプ接着剤です。
グレー質量(g)142主成分シリコーン
3140MIL-Aー46146RTVCOATING ダウ・東レ3140MIL-Aー46146RTVCOATINGダウ・東レ
1箱(90mL×12本)
欠品中
流動性を有する1液型のUL ・MIL 対応の脱アルコールタイプ接着剤です。
主成分シリコーン
RTVシリコーン接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
56,980税込62,678
1本(333mL×10本)
4日以内出荷
表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
スーパーフレックス(速硬化タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スーパーフレックス(速硬化タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
189,800税込208,780
1箱(1kg×10缶)
9日以内出荷
加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。
用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着淡青色規格UL94HB認定品File No. E56745粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前)引張強度(MPa)3.4絶縁破壊強度(kV/mm)20仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz)切断時伸(%)230引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25]線膨張係数1.9×104(1/K)熱伝導率(W/mk)0.29熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類

電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります

シール/固定