絶縁 :「指定可燃物」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃)-40~180 硬化前性状中粘度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業万能シーリング剤
RoHS
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
1本(330g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。 トラスコ品番814-8137 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。 仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300 難燃性(UL-94)V-0 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)(硬化後)1.48 硬さ(デュロメータA)37 外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色 硬化条件80℃×2時間 熱伝導率(W/mk)0.55 粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 入数1kg×2缶 混合比A剤(100):B剤(100) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
39,980 税込43,978
60日以内出荷

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります