「色」から絞り込む

グレー系(4)

ホワイト系(3)
水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
色灰
危険物の類別非危険物
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積50mm厚約250×350mm
適応下地モルタル、コンクリート面
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。
強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。
色ホワイト系
硬化時間(時間)15~45
危険物の類別非危険物
1箱(900g×6個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様初期密着(時間):1~2
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
硬化時間(時間)最終:24~48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工量約60×60cm
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。
強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。
色ホワイト系
硬化時間(時間)15~45
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
施工面積約25mm厚で300×268mm
硬化時間(時間)約24~48
適応下地モルタル、コンクリート面
色グレー
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
危険物の類別非危険物
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色灰
使用温度範囲(℃)約5~35
内容量(mL)200
液性弱アルカリ性
耐熱温度(℃)範囲:約-10~60
完全硬化時間約2日
硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間
危険物の類別非危険物
施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)
用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。