4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(5)
イエロー系
イエロー系(4)
グリーン系
グリーン系(9)
グレー系
グレー系(58)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(14)
ホワイト系
ホワイト系(16)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)
水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME) 容量(mL)300 内容量(mL)300 乾燥時間(分)(夏期)30~40 塗り面積(m2)0.5~0.7 危険等級 乾燥時間(時間)(冬期)1~2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタルコンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に効果があります。コンクリート、モルタルの風合いは、そのまま残します。
用途モルタル コンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に使用。ガレージ、ベランダ、テラス、ブロックなどの補修 透明 乾燥時間(時間)約3~6 適応下地モルタル、コンクリート面 成分ケイ酸カリウム・ケイ酸ナトリウム・ケイ酸リチウム・イオン交換水 施工面積(m2)緻密な平滑面約3.5~4、ブロックや粗面約2~3(1度塗りの場合) 仕様浸透性コンクリート・モルタル強度強化剤 危険物の類別非危険物
1袋(500g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に。 (主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。 質量(kg)1 タイプ浸透性タイプ 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります