商品豆知識
「色」から絞り込む
グレー系(1)
木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。
水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。
ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。
ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。
防錆剤配合なので金属の接着ができます。
臭いが少ないです。
用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。
コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。
石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。
色グレー
仕様ずれ:0
付属品ヘラ
タイプ水性
容量(kg)3
引張強度(N/mm)割裂接着:28.8
主成分アクリル樹脂エマルション
比重1.5
標準使用量全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合)
不揮発分60.0±2.0%
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品
貼合せ可能時間15分以内(23℃)
張付け可能時間(分)(23℃)15以内
粘度(Pa・s)470±200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.67MB)
1缶(3kg)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。