絞り込み
用途
  • 用途木材(1)
  • 用途発泡スチロール(1)
  • 用途陶磁器(1)
特性
  • 速乾
  • その他(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱・難燃(6)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 防水・耐水(10)
ブランド
  • セメダイン(1)
  • ヤヨイ化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
木材
木材(1)
発泡スチロール
発泡スチロール(1)
陶磁器
陶磁器(1)
建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1Rセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類などJIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品関連資料製品カタログ(1.39MB)主なワークパーツ
プラゾール低VOC TC-1エコロン ヤヨイ化学プラゾール低VOC TC-1エコロンヤヨイ化学
14,980税込16,478
1箱(15kg)
4日以内出荷
仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg主な用途タイルカーペット危険物の類別非危険物特性速乾

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

根太/床/巾木用