絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • メーコー(8)
  • コニシ(7)
  • セメダイン(7)
  • アサヒボンド(5)
  • ヤブ原産業(5)
  • 四国化成(4)
  • 関西パテ化工(2)
  • ロンシール工業(1)
  • MYST(1)
  • 成瀬化学(1)
  • 大力(1)
  • アイモニカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・金属用ボンド エスココンクリート・金属用ボンドエスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定材質エポキシ樹脂灰緑使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)50(20℃)内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物混合比A剤1:B剤1(質量比)関連資料その他資料(0.93MB) その他資料(0.93MB)

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用