絞り込み
用途
  • 用途金属(2)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • コニシ(10)
  • タイルメント(9)
  • ヤヨイ化学(7)
  • セメダイン(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ホームテイスト(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • スリーボンド(2)
  • オーシカ(2)
  • グラスプ(2)
  • エスコ(1)
  • シャープ化学(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 積水フーラー(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • 四国化成(1)
  • 松永トイシ(1)
  • トーヨーポリマー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
金属
金属(2)
メガパワーマルチ 110 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)メガパワーマルチ 110LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
799税込879
1本(70mL)
当日出荷
強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着種類化学反応型対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石主成分変成シリコーン塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90位置合わせ可能時間約5分完全硬化時間(23℃)24~48改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニングトラスコ品番101-8901アズワン品番64-8612-54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
LOCTITE 構造用接着剤 326 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤 326LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本(50mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。
用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。琥珀色容量(mL)50質量(g)84仕様併用プライマー/7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクリル系構造用接着剤 392 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 392LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
119,800税込131,780
1箱(10本×300mL)
欠品中
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。特性耐衝撃、冷熱サイクル性仕様併用プライマー/7923半透明質量(g)394危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクリル系接着剤 326 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系接着剤 326LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
91,980税込101,178
1本
欠品中
構造用嫌気性接着剤です。速硬化型です。SF7649と併用で1分で固着可能です。自動塗布による量産に最適です。
用途モーターのコイル、マグネットの接着に。トラスコ品番390-7024材質アクリル系こはく使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)≧15.2粘度(mPa・s)14000~22000危険等級固着時間(分)1(SF7649と併用で)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 325 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 325LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
82,980税込91,278
1箱(50mL×10本)
5日以内出荷
熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。
用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731琥珀色主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 324 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 324LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
耐衝撃、耐剥離用接着剤 優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性
アクリル系接着剤 331 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系接着剤 331LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
91,980税込101,178
1本
5日以内出荷
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 319 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 319LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
43,980税込48,378
1箱(50mL×10本)
62日以内出荷
トラスコ品番412-9422危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

壁/天井用