絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
特性
  • 絶縁
  • その他(12)
  • 耐久・耐摩耗(19)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(5)
  • 耐油(3)
  • 耐熱・難燃(20)
  • 耐薬品(19)
  • 耐衝撃・耐振動(16)
  • 耐食・防腐(3)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(28)
ブランド
  • コニシ(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • セルパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1関連資料使用方法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットM コニシボンド EセットMコニシ(9件のレビュー)
1セット(2kg)
完売
耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。
用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆原材料エポキシ樹脂系可使時間(分)90タイプ2液混合型粘度中粘度成分エポキシ樹脂主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットL コニシボンド EセットLコニシ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系種別低粘度成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットH コニシボンド EセットHコニシ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
欠品中
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性
用途高粘度特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2kg混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所グレー粘度中粘度硬化時間(分)40.0容量(mL)50質量(g)80仕様ガンタイプ2液混合型主成分エポキシ樹脂主な用途プラスチック、ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパックポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジンセルパック
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
炭化水素系レジン絶縁防水防湿に使用セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能長期的に高い絶縁性能を有します硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易ですハロゲンフリー解体可能半透明であり接続部の目視が可能豊富な内容量バリエーション低温で硬化します
硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
2液室温硬化型接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)2液室温硬化型接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1本
取扱停止中
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
エポキシ系接着剤