絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • スリーボンド(54)
  • セメダイン(43)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • エスコ(23)
  • コニシ(23)
  • 日塗化学(17)
  • ヘルメチック(15)
  • AOI(13)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • Denka(デンカ)(5)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • 高圧ガス工業(3)
用途
  • 用途ガラス(2)
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(1)
特性
  • 絶縁(2)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(2)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 耐食・防腐(2)
  • 防水・耐水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ接着剤 クイックミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 クイックミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)
769税込846
1個(14mL)
当日出荷
押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高強度エポキシ接着剤 イージーミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高強度エポキシ接着剤 イージーミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
369税込406
1個(6mL)
当日出荷
簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 インスタントミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 インスタントミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
439税込483
1個(4mL)
当日出荷
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
クイックミックス専用の交換ノズルです。
トラスコ品番416-6051質量(g)6
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミックスノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ミックスノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所グレー粘度中粘度硬化時間(分)40.0容量(mL)50質量(g)80仕様ガンタイプ2液混合型主成分エポキシ樹脂主な用途プラスチック、ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 EA 50ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA 50mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
4090用ノズル(10本入) ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)4090用ノズル(10本入) ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
トラスコ品番257-7424適合本体デュアルカートリッジガン全長(mm)122透明品名50ml用ノズル外径(mm)5.3危険物の類別非危険物対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤HysolLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,398税込5,938
1本(50mL)
当日出荷
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラスウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 EA E-30CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA E-30CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
54,980税込60,478
1箱(50mL×10本)
翌々日出荷
硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)30主な用途ガラス硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物特性耐衝撃
ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
35,980税込39,578
1セット(10個)
欠品中
主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1CLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)98主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクリル系構造用接着剤 334 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 334LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
22,980税込25,278
1本(300mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性仕様併用プライマー/7386薄黄色質量(g)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプターLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
エポキシ接着剤 EA Eー60NC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA Eー60NCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
54,980税込60,478
1箱(50mL×10本)
翌々日出荷
低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
LOCTITE EA E-05CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-05CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
2液室温硬化型接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)2液室温硬化型接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,498税込6,048
1本
11日以内出荷
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
PC7352専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7352専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
32,980税込36,278
1箱(10本×3袋)
翌々日出荷
用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
PC7337 主剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 主剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
38,980税込42,878
1箱
5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
PC7337 硬化剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 硬化剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
38,980税込42,878
1箱
5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11CLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
76,980税込84,678
1箱(10本)
欠品中
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE EA E-90FL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-90FLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-60HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-60HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20NS LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20NSLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-00CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-00CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-00CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-00CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-05CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-05CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-60HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-60HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポキシ系接着剤