25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。 付属品専用ミキシング皿、ヘラ トラスコ品番374-9401 透明 主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(6mL)
329 税込362
当日出荷

押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番374-5554 透明 使用温度範囲(℃)-10~120 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.014L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(14mL)
689 税込758
当日出荷

超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。 仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間 成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン 種類化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 硬化時間目安(23℃):開始約3分 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
399 税込439
当日出荷

2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所 グレー 粘度中粘度 硬化時間(分)40.0 容量(mL)50 質量(g)80 仕様ガンタイプ2液混合型 主成分エポキシ樹脂 主な用途プラスチック、ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA 50ml
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合DC-GUN-50 トラスコ品番553-2994 材質主成分:エポキシ樹脂 オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色 容量(mL)50 粘度中粘度 可使時間(分)(23℃)20 硬化時間(時間)(23℃)24 危険等級 適合ノズル4090-N(品番:1826921) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00002L 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

クイックミックス専用の交換ノズルです。
トラスコ品番416-6051 質量(g)6
1個
349 税込384
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)98 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA E-30CL
硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 材質(主成分)エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア 容量(mL)50 粘度低粘度 可使時間(分)(23℃)30 主な用途ガラス 硬化時間(時間)(23℃)24 適合ノズル4090-N(1826921) 危険物の類別非危険物 特性耐衝撃
1箱(50mL×10本)
54,980 税込60,478
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA Eー60NC
低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 材質(主成分)エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色 容量(mL)50 粘度低粘度 可使時間(分)(23℃)60 硬化時間(時間)(23℃)24 適合ノズル4090-N(1826921) 危険物の類別非危険物
1箱(50mL×10本)
54,980 税込60,478
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス ウルトラクリア 質量(g)62 主成分エポキシ樹脂 粘度中粘度 硬化時間(分)3.5 仕様ガンタイプ2液混合型 トラスコ品番332-7493 主な用途プラスチック、金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。
用途プラスチック、金属、ガラス クリア 粘度低粘度 硬化時間(分)4 容量(mL)50 質量(g)70 仕様ガンタイプ2液混合型 トラスコ品番332-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
5,398 税込5,938
欠品中

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付 質量(g)175 タイプ手動マニュアルタイプ 使用粘度範囲高粘度 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ミックスノズル
危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)455-10専用シリンジガン(10ml用)
質量(g)140 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用 トラスコ品番567-8989 材質POM 寸法(mm)Φ18×100 本体外径(Φmm)18 危険物の類別非危険物 適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用 材質POM 寸法(mm)Φ18×25 危険物の類別非危険物 適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7352専用ノズル
用途PC7352用ミキシングノズル トラスコ品番567-8990 材質PP 寸法(mm)長さ185×10.7 全長(mm)185 内径(Φmm)10.7 全長(inch)7.3 危険物の類別非危険物
1箱(10本×3袋)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)4090用ノズル(10本入) ノズル
トラスコ品番257-7424 適合本体デュアルカートリッジガン 全長(mm)122 透明 品名50ml用ノズル 外径(mm)5.3 危険物の類別非危険物 対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
1パック(10本)
1,698 税込1,868
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ポリオレフィンボンダー”3035” ノズル
エコ商品
3035専用です。
用途Loctite 3035の混合用 トラスコ品番195-3249 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 主剤
非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止 トラスコ品番578-3954 耐熱温度(℃)150(ドライ) 硬化時間(時間)混合後24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005mL 特性耐摩耗性、耐腐食性 危険物の性状非水溶性
1箱
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 硬化剤
非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止 トラスコ品番578-3979 無色 耐熱温度(℃)150(ドライ) 硬化時間(時間)混合後24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000237mL 特性耐摩耗性、耐腐食性 危険物の性状非水溶性
1箱
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)2液室温硬化型接着剤
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 材質(主成分)エポキシ樹脂 容量(mL)50 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐薬品、絶縁 危険物の性状非水溶性
1本
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080
主剤/硬化剤:グレー(白/黒) 質量(g)71 容量(g)50 主成分アクリル、シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 334
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。 特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性 仕様併用プライマー/7386 薄黄色 質量(g)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)