エポキシ系接着剤 :「エポキシ系接着剤」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化が速く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。 樹脂との接着性に優れています。
用途各種プラスチック樹脂溶着用 種別樹脂部分補修用品 付属品溶接用アタッチメントノズル・仮止め用アタッチメントノズルV型付 硬化剤(mL)150 主剤(mL)150 硬化時間(分)30(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300mL 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用 危険物の類別非危険物
1箱(12本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。 仕様ミキシングノズル(1本)付 トラスコ品番835-8893 セット内容ミキシングノズル(1本) 材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤) 容量(mL)50 質量(g)80 可使時間(分)45 硬化時間(分)90 完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃) 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1105 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。 仕様2液混合型 適合EPX APP トラスコ品番325-6804 灰色 質量(g)79 主成分アクリル系接着剤 粘度中粘度 可使時間(分)3 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

トラスコ品番324-1831 全長(mm)68 質量(g)2.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品1:1と2:1共用プランジャー付き 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

3Mの2液混合接着剤の専用ガンです。 Scotch-Weld(TM) EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途容量200mLの接着剤の吐出 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。 適合ガン:EPX PLUS2 トラスコ品番286-6272 材質主成分:エポキシ樹脂 クリア 容量(mL)48.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量48mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,698 税込4,068
欠品中

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 トラスコ品番161-5935 主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02425L 危険物の性状非水溶性
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。
用途3M オートミックス システム製品吐出用。 適合【カートリッジ】8115 トラスコ品番436-2708 長さ(mm)380 幅(mm)580 摘要ハンドガン 高さ(mm)105 危険物の類別非危険物
1丁
44,980 税込49,478
翌日出荷

3M(スリーエム)プライマー K-520
両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1箱(1L×6缶)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML トラスコ品番125-6630 全長(mm)147 質量(g)4 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル 仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ 混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青 主成分アクリル樹脂 可使時間(分)8~12 立ち上がり強度発現時間16-20分 引張せん断接着強さ(MPa)25 硬化時間(時間)24 粘度(Pa・s)45 危険等級 適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に 主な用途金属と樹脂、金属同士の接着 トラスコ品番479-6179 全長(mm)105 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量3.3g 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(36本)
26,980 税込29,678
当日出荷

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 仕様2液混合型 質量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(48.5mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)パネルボンドミニ
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。 仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用 付属品ミキシングノズル1本入り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量50kg 特性防水、防錆
1ケース(50mL×6本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着 特性耐熱性、耐薬品性 白/黄褐色 基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン 容量(kg)3 引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量1666g/909g 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(3kg×2組)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立 特性耐熱性、耐久性 乳白色 基材エポキシ樹脂 容量(kg)A:0.5/B:1 可使時間(分)60 完全硬化時間24時間 立ち上がり強度発現時間5分 引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第四石油類 危険物の数量473mL/947mL 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1.5kg×6組)
419,800 税込461,780
105日以内出荷

メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用 トラスコ品番820-2718 質量(g)800 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180 危険物の類別非危険物 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合METAL L用 トラスコ品番820-2719 全長(mm)85 質量(g)6 危険物の類別非危険物 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(40本)
11,980 税込13,178
当日出荷