365件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMXレジン注入システム(カートリッジ本体) セルパックAMXレジン注入システム(カートリッジ本体)セルパック
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能必要量だけ注入できる経済的な工法ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月
長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物
接着剤 (変性アクリレート系) エスコ接着剤 (変性アクリレート系)エスコ
6,900税込7,590
1組(1組)
翌々日出荷
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプターLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
エポキシ接着剤 EA Eー60NC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA Eー60NCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
54,980税込60,478
1箱(50mL×10本)
翌々日出荷
低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
PC7352専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7352専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
32,980税込36,278
1箱(10本×3袋)
翌々日出荷
用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
PC7337 主剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 主剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱
5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
PC7337 硬化剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 硬化剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱
5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
パネルボンド用ハンドガン 3M(スリーエム)パネルボンド用ハンドガン3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1丁
当日出荷
3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。
用途3M オートミックス システム製品吐出用。適合【カートリッジ】8115トラスコ品番436-2708長さ(mm)380幅(mm)580摘要ハンドガン高さ(mm)105危険物の類別非危険物
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260(夏用)ヘルメチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した通年用水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
2液エポキシ接着剤 Eー90FL ヘンケルジャパン2液エポキシ接着剤 Eー90FLヘンケルジャパン
5,498税込6,048
1本
予約販売
柔軟性あり、強靭、耐衝撃性、プラスチック、ゴムなどの非金属材料の接着や、熱膨張の異なる異種材質に適します。 巻線の固定など
仕様●容量(mL):50●色:グレー●可使時間(25℃):90●硬化時間(25℃):24●可使時間(分):90●適合ガン:DC-GUN-50●適合ノズル:ミックスノズル●粘度:中粘度●硬化時間(時間):24●用途:柔軟性、耐衝撃性あり●エポキシ接着剤●混合比1:1●せん断強度20N/mm2●Tg(℃)30●硬度(ショアD)60●材質/仕上:エポキシ系●原産国:アメリカ●コード番号:390-7019危険等級アズワン品番67-5576-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)エスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコエポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズエスコ
2,200税込2,420
1本
翌々日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級アズワン品番65-9313-16危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
シーカパワー 4720用 スタティックミキサー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカパワー 4720用 スタティックミキサーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
7,398税込8,138
1袋(15本)
6日以内出荷
4720用スタティックミキサーノズル
危険物の類別非危険物
2液アクリル系接着剤 Y630D(可とう性タイプ) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y630D(可とう性タイプ)セメダイン
6,598税込7,258
1個(600g)
7日以内出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途意匠性や熱衝撃が問題となる用途 薄い鋼板への補強鋼の接着 スピーカ界磁部の金属と磁石接着材質A剤:変性アクリル樹脂、B剤:変性アクリル樹脂A剤:淡黄色、B剤:淡緑色容量(g)600主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)1.5セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)25.3(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)4.6(SPCC板)粘度(mPa・s)4000危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類特性高強度、可とう性、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性/非水溶性硬度(ショア D)83ガラス転移点(℃)118弾性率(N/mm2)2414被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
ハードロック 2kgセット Denka(デンカ)ハードロック 2kgセットDenka(デンカ)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
●アプリケーターによる金属筐体の接着に適しています。●常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。●無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。軽量や混合が不要で、カートリッジを専用眼にセットし引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤をと出します。
用途機械産業、車輛産業、建設・窯業産業トラスコ品番122-6533危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T” アルテコ(ALTECO)”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T”アルテコ(ALTECO)
5,098税込5,608
1袋(10本)
翌々日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
用途マゼラン390の混合、使用に。適合マゼラン390用トラスコ品番255-9230適合機種マゼラン390用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体H293JPM(450ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)218タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン390
エポキシ系接着剤PF用1kgセット ユニットエポキシ系接着剤PF用1kgセットユニット
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。
トラスコ品番743-5908セット内容主剤670g×1、硬化剤330g×1材質エポキシ樹脂(2液性)質量(kg)1危険物の類別非危険物
エポボンドEB-42PS速硬化 AOIエポボンドEB-42PS速硬化AOI
11,980税込13,178
1組(7.2kg)
21日以内出荷
セット内容主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋硬化物:グレータイプ速硬化可使時間(分)30以上(5℃)圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7200mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比)危険物の性状非水溶性
ボンドトップWG(A) AOIボンドトップWG(A)AOI
13,980税込15,378
1組(3kg)
6日以内出荷
湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)50以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)18以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
ボンドトップWG AOIボンドトップWGAOI
13,980税込15,378
1組(3kg)
6日以内出荷
湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)12以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
キッスコン AOIキッスコンAOI
14,980税込16,478
1組(15kg)
21日以内出荷
キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。 新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。 製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。 連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。 施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。 原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。
主な用途コンクリート指触乾燥時間(分)60以下外観白色乳液固形分22±3%粘度(mPa・s)20以下希釈原液で使用危険物の類別非危険物施工面積(m2)100(1箱あたり)標準塗布量(g/m2)150
エポボンドEB-42PS AOIエポボンドEB-42PSAOI
8,998税込9,898
1組(8kg)
21日以内出荷
非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。 バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋めセット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比)危険物の性状非水溶性
エポボンドEB-42 AOIエポボンドEB-42AOI
6,898税込7,588
1組(5kg)
21日以内出荷
流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。 既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)危険物の性状非水溶性
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用) セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用)セメダイン
26,980税込29,678
1箱(2セット)
翌々日出荷
用途冬用ですトラスコ品番113-9131質量(kg)7.5危険物の類別非危険物
BOメジコン ミニべんり君 日塗化学BOメジコン ミニべんり君日塗化学
32,980税込36,278
1箱(20セット)
翌々日出荷
少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。 気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。 パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。 耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途エポキシ樹脂接着剤に。 各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。 ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。 上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。トラスコ品番200-8397材質エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状質量(g)500容量(g)500可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)危険物の類別非危険物特性耐水、耐薬品
BOメジコン #200RM 速乾 日塗化学BOメジコン #200RM 速乾日塗化学
17,980税込19,778
1缶
翌々日出荷
無溶剤型エポキシ樹脂短期硬化型モルタルです。 コンクリート・アスファルト・金属の強力に密着します。 揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません。 樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません。
用途床面不陸調整及び充填材に。トラスコ品番200-8384材質エポキシ樹脂質量(kg)7(主剤/硬化剤)無色液状/黄色液状容量(kg)7可使時間(分)10(23℃)主な用途コンクリート、アスファルト、金属硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
BOメジコン #200LP(夏型、冬型) 日塗化学BOメジコン #200LP(夏型、冬型)日塗化学
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)です。
用途新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。 塗布してから型枠組み等の作業でコンクリート打設まで長時間かかる場合に。(主剤/硬化剤)白/淡黄色主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BOメジコン #30(夏型、冬型) 日塗化学BOメジコン #30(夏型、冬型)日塗化学
16,980税込18,678
1缶
翌々日出荷
二液型ペースト状です。 粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。 可とう性がありクラック補修に適しています。
用途エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。 車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。 縁石、タイル、鋼板の接着に。 落橋防止装置の接着に。 コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリート構造物の欠落部充填補修に。(主剤/硬化剤)白/黒褐色可使時間(分)15~30主な用途縁石、タイル、鋼板、コンクリート
BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型) 日塗化学BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型)日塗化学
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
二液型ペースト状コーキングガン使用可能タイプです。 #10に比べ可とう性が優れており、コーキングガンにより充填できるため作業性にも優れております。 伸び率40%以上です。
用途土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。トラスコ品番200-8391材質弾性エポキシ樹脂質量(kg)5(主剤/硬化剤)白/淡黄色容量(kg)5可使時間(分)30(夏)、30~50(春秋)、40(冬)硬化時間(時間)16(夏)、16~24(春秋)、40(冬)危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS タキロンエポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUSタキロン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
セット内容主剤、硬化剤、カラーマスター材質エポキシ樹脂系質量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エフレックス コニシエフレックスコニシ
1,498税込1,648
1本(333mL)
翌日出荷
成分変成シリコーン樹脂・エポキシ樹脂グレイタイプペースト状使用温度範囲(℃)-30~80℃比重1.40±0.10標準使用量8.4m/本(口径7mm)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーボンドシールプライマー#7主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン 硬質タイプ 日塗化学BOメジコン 硬質タイプ日塗化学
25,980税込28,578
1セット(6kg)
3日以内出荷
コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。
用途コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定タイプ硬質液色主剤:無色、硬化剤:淡黄色可使時間(分)(23℃)50密度(g/cm3)1.15±0.1粘度(mPa・s)700±300硬化時間(時間)(23℃)16危険等級比率(配合)2:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ジャンボガン フジテック・ジャパンジャンボガンフジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン
用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン全長(mm)440危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ3M(スリーエム)
419,800税込461,780
1箱(1.5kg×6組)
105日以内出荷
金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
用途金属やセラミックの接着ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立特性耐熱性、耐久性乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量473mL/947mL危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミキシングノズル ライノライニングスミキシングノズルライノライニングス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
カートリッジガンの先端に取り付ける、主剤・硬化剤混合用ノズル(消耗品)
全長(mm)200危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ライノライニングス ライノプロカートリッジガン ライノライニングスライノライニングス ライノプロカートリッジガンライノライニングス
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
カートリッジ用カートリッジガン
全長(mm)700危険物の類別非危険物空気圧(kPa[psi])145psi主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型) エスコ1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)エスコ
10,000税込11,000
1個
9日以内出荷
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着エスコ品番EA934-20タイプ速硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y650(B剤) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y650(B剤)セメダイン
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に赤色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y650(A剤) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y650(A剤)セメダイン
11,980税込13,178
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に青色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤