51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 高強度

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。
    用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(10mL)
    当日出荷
    金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
    色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 272

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
    用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分タイプ永久固定タイプの耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色赤粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11推奨ねじ径M36以下危険等級Ⅲ固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 271

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
    用途スタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    高強度。永久固定(取り外し不可)。
    用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度高強度タイプ(永久固定)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 268

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様高強度色赤(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • 1300N嫌気性封着剤 スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(50g)
    当日出荷から翌々日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 277

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合
    用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ネジロックスーパー スリーボンド

    ネジロックスーパー

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度です。低粘度です。
    用途ねじ部の永久固着用容量(g)50使用可能温度範囲-40~120危険等級Ⅲ固着時間(分)30~120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(50g)
    当日出荷
    締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
    用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    高強度です。中粘度です。
    用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ベアリング固定用接着剤 PERMATEX

    ベアリング固定用接着剤

    PERMATEX(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(6mL)
    当日出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
    使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
    用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ)

    スリーボンド
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
    用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色緑粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(50mL)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。
    用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】無しトラスコ品番698-5371種別高強度(取り外し不可)色緑タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)37粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性有危険物の性状非水溶性
  • 高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化

    スリーボンド
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9666色青使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ

    スリーボンド
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    色緑使用可能温度範囲-40~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 50ml ねじロック エスコ

    50ml ねじロック

    エスコ
    ¥4,170税込¥4,587
    1個
    当日出荷
    仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52色緑温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級Ⅲ最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(50g)
    5日以内出荷
    高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
    用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色緑容量(g)50粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • スレッドロッカー高強度 PERMATEX

    スレッドロッカー高強度

    PERMATEX
    ¥5,098税込¥5,608
    1本(50mL)
    欠品中
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色赤適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級Ⅲ強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 2701 ネジロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
    用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂色緑容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色緑粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 高強度瞬間接着剤 液体状 セット 中旺ヘルス

    高強度瞬間接着剤 液体状 セット

    中旺ヘルス
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    サラサラ状の超強力瞬間接着剤とプライマー、ファイナルロック(白色補強パウダー)がセットになった商品です。接着しづらい、PP(ポリプロピレン)樹脂、シリコン剤、ゴムにも確実に接着しますので、殆どの素材の修理、補修が可能です。ファイナルロックを併用することで、接着部を更に補強し、穴埋め及び欠損部分の作製補修が可能です。振動、熱にも強くなります。長期保存が可能で経済的な瞬間接着剤です。超強力で耐衝撃性に優れた接着剤です。本体にアルミチューブを使用しており劣化が少なく、長期保存が可能です。
    用途ヘッドランプユニットや内装樹脂部分の破損・切断箇所や樹脂バンパーの補修・ゴム製品の接着等を素早く強力に接着し、ファイナルロックを使用する事で補強します。内張りの壊れた場所や、バンパーの補強が必要な時、ヘッドライトの足折れ補修に使用します。薄板の折れた部分の補強や穴埋め作業が可能です。トラスコ品番566-7966セット内容瞬間接着剤(5g×4本)、プライマー(15cc)、ファイナルロック(30g)材質主成分:シアノアクリレート容量(g)5×4危険物の類別非危険物
  • 嫌気性封着剤 1305 スリーボンド

    嫌気性封着剤 1305

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    中粘度で作業性に優れます。
    トラスコ品番228-4875色緑色種類高強度容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1303B スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1303B

    スリーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    欠品中
    ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
    トラスコ品番552-9851色紫褐色容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)125危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱・永久固定型ネジロッカー 旭エンジニアリング

    耐熱・永久固定型ネジロッカー

    旭エンジニアリング
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10mL)
    当日出荷
    本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
    使用温度範囲(℃)-50~230粘度9500cps可使時間(分)30完全硬化時間24時間(20℃)危険等級Ⅲ色調赤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状水溶性
  • 高強度ねじロックジェル オレンジ PERMATEX

    高強度ねじロックジェル オレンジ

    PERMATEX
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(5g)
    当日出荷
    新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。高強度で一般工具にて取り外し可能です。プラスチック材質には使用できません。ブルーとレッドのメリット(高強度で、かつ取り外し可能)を併せ持つハイブリッド型です。 。ブルーの3倍の保持力です。
    用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:一般工具にて取り外し可能トラスコ品番693-0165色オレンジ容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途クランクケースボルト、三又ボルト、フラーホイールボルト、スターターボルト、アクスルナット、トランスミッションマウントボルト、ダートバイク、製造機械、大型機械等
  • HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤 ヘルメチック

    HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(30mL×5本)
    当日出荷
    金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
    用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。タイプ高強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~1400cps剪断強度(kg/cm2)200~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    高強度です。高粘度です。
    用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着トラスコ品番813-0524使用温度範囲(℃)-40~150液色緑容量(g)50粘度(mPa・s[cP])2000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高潤滑性 遅硬化特性 硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に 取り外しを必要としない箇所の固定に
    用途高強度使用温度範囲(℃)(目安)-55~150液色黒粘度範囲(mPa・s)2000~12000破壊トルク/脱出トルク(Nm)35/7推奨ねじ径-危険等級Ⅲ固着時間(分)90強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 TB1377 スリーボンド

    嫌気性封着剤 TB1377

    スリーボンド
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    7日以内出荷
    高強度です。高粘度です。紫外線硬化性付与です。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能です。
    用途嵌合用 嵌合部全般の固着に。トラスコ品番813-0545色緑使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 高強度瞬間接着剤 液体状 中旺ヘルス

    高強度瞬間接着剤 液体状

    中旺ヘルス
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(4本)
    当日出荷
    専用プライマー(GR-G20-15)併用で、難接着素材のポリプロピレン樹脂(PP)にも確実に接着します。超強力で耐衝撃性に優れた接着剤です。本体にアルミチューブを使用しており劣化が少なく、長期保存が可能です。樹脂、ゴム、金属、陶器、木材等に10秒~20秒程度で強力に接着します。耐衝撃な箇所におすすめします。
    用途内張りの壊れた場所や、バンパーの補強が必要な時、ヘッドライトの足折れ補修に使用します。現場での緊急補修、樹脂の割れ欠けや革製品の破れ修復、簡易固定作業に最適。小型樹脂部品や精密パーツの接着、治具固定、電子部品周辺の軽作業用途。付属品専用ノズル・キャップ(4個)トラスコ品番566-7956材質主成分:シアノアクリレート色透明タイプ低粘度容量(g)5×4危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
    用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
    用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739色緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ネジロックスーパー1373B スリーボンド

    ネジロックスーパー1373B

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    7日以内出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
    用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650色緑タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷
    加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
    用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1305P スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1305P

    スリーボンド
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。
    トラスコ品番553-1354色紫色透明種類高強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1316 スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1316

    スリーボンド
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
    トラスコ品番552-9781色緑種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性

『ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

高強度