6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。
用途ねじゆるみ止め・シール。 その他【チキソ性】無し トラスコ品番698-5371 種別高強度(取り外し不可) タイプ嫌気性接着剤 使用温度範囲(℃)-55~150 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)37 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02mL 蛍光性 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定 粘度(mPa・s[cP])400~600 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M25以下 危険等級 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])6000~8000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります