高強度 :「硬化剤」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471
トラスコ品番793-9132
材質アクリル樹脂
色緑
容量(mL)250
質量(g)275
タイプ高強度タイプ、1液タイプ
液色緑
粘度500~900mPa
粘度(mPa・s)500~900mPa/s
使用温度-55~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。
色こはく
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。
色こはく
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可
仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649
色緑
使用温度範囲(℃)-55~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4
主成分嫌気性
粘度(mPa・s)10~25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(50mL×10本)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。
仕様高強度
適合(推奨硬化促進剤)7471、7649
色赤
使用温度範囲(℃)-55~100
破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15
主成分嫌気性
粘度(mPa・s)8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
ねじ緩み止め の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。