2ページ目: 高強度

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1305P スリーボンド嫌気性強力封着剤 1305Pスリーボンド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。
トラスコ品番553-1354紫色透明種類高強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1303N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1303Nスリーボンド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9844緑色透明容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1316 スリーボンド嫌気性強力封着剤 1316スリーボンド
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番552-9781種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1303 スリーボンド嫌気性接着剤 1303スリーボンド
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番547-2058タイプ嫌気性封着剤使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)250粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 軸力付与スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9668使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤 ヘルメチックHT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤ヘルメチック
13,980税込15,378
1箱(30mL×5本)
6日以内出荷
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。タイプ高強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~1400cps剪断強度(kg/cm2)200~250セットタイム(分)15危険等級色調危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITEねじロック剤915 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEねじロック剤915LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
219,800税込241,780
1箱(250mL×10本)
106日以内出荷
永久固定用の遅硬化型です。黄銅ボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。
タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/28粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 TB1377N スリーボンド嫌気性封着剤 TB1377Nスリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 662 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 662LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
53,980税込59,378
1本(1L)
9日以内出荷
金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。こはく危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 680 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 680 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 270 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 270LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
45,980税込50,578
1本(1L)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 662 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 662LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
53,980税込59,378
1本(1L)
9日以内出荷
金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。こはく危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 スリーボンド嫌気性強力封着剤スリーボンド
20,980税込23,078
1個(250g)
11日以内出荷
可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
LOCTITE ネジロック剤 210 RED LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 210 REDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
139,800税込153,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~100破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15主成分嫌気性粘度(mPa・s)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状

ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

高強度