絞り込み
特性
- 耐熱・難燃(1)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- スリーボンド(18)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- PERMATEX(3)
- 中旺ヘルス(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘルメチック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「特性」から絞り込む
耐熱・難燃(1)

耐熱・永久固定型ネジロッカー
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(10mL)当日出荷本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。使用温度範囲(℃)-50~230粘度9500cps可使時間(分)30完全硬化時間24時間(20℃)危険等級Ⅲ色調赤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状水溶性