低強度 :「ロックタイ」の検索結果
関連キーワード
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
種別低粘度
液色紫
粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。
仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)
材質主成分:■■■
色青
容量(mL)10
質量(g)14
使用温度範囲(℃)-55~150
使用温度範囲-55~150℃
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])100~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8
液色紫
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)25
推奨ねじ径M12以下
硬化速度標準
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。
付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)
トラスコ品番257-2155
材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン)
幅(mm)40
色黒
容量(mL)50、250兼用
奥行(mm)115
容器(mL)適合:50・250
危険物の類別非危険物
塗布量0.03ml
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。
ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番480-1253
色青
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-35~145
硬化時間(分)1~2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
低強度タイプ
後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649
トラスコ品番756-1113
材質主成分:合成樹脂
色青
サイズ(推奨)M12以下
容量(mL)50
質量(g)80
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
使用温度-55~150
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ緩み止め の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。