16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗りやすく仕上がりきれいなタイル目地材。手軽で経済的な白セメントで、水で練り、タイル目地補修に使います。常時、湯水のかかる場所はバスコークNをお使いください。
用途洗面所、台所、浴室などのタイル目地補修に 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に! ホワイト 付属品替え芯 成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤 危険物の類別非危険物
1本(30g)
1,198 税込1,318
当日出荷

お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!作業ラクラク、ペンタイプ。防カビ剤配合。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビをグレーに仕上げます。
グレー 寸法(mm)ペン先:5 危険物の類別非危険物
1本(12g)
539 税込593
当日出荷

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に 白色 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
用途タイル目地の充填 使用場所浴室 液性アルカリ性 成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン 使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m 危険物の類別非危険物 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
1本(200g)
599 税込659
当日出荷

ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち ヤブ原産業 動画あり
高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 取扱説明書(2.16MB)
1本(480g)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。 水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。 強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修 使用場所浴室 液性アルカリ性 成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤 使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。 乾燥時間20℃で約24時間
1本(600g)
459 税込505
3日以内出荷

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン ホワイト 高さ(mm)144 質量(g)21.1 縦(mm)15 横(mm)15 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1個
679 税込747
当日出荷

水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
649 税込714
欠品中

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。アイボリー色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン アイボリー 高さ(mm)144 質量(g)21.1 縦(mm)15 横(mm)15 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1個
679 税込747
当日出荷

キッチン、バス、トイレなどのタイルの目地をカビから守り、長時間にわたり白さを維持し、汚れから守ります。
用途キッチン・バス・トイレ等のタイルの目地に 材質水性アクリル系塗料・防カビ剤・酸化チタン 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)10(標準家庭風呂タイル壁面は約10) 乾燥時間約1時間
1個(15mL)
689 税込758
当日出荷

ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。 成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤 施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り 付属品ふきとり用イレイザー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.009L 危険物の性状非水溶性
1セット(9g)
949 税込1,044
当日出荷

砂が不要
用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。 容量(kg)0.5 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 特性速乾
1箱(500g×36袋)
46,980 税込51,678
9日以内出荷