絞り込み
特性
  • 絶縁
  • さび止め(1)
  • その他(37)
  • 耐久・耐摩耗(29)
  • 耐候(14)
  • 耐寒(6)
  • 耐油(7)
  • 耐熱・難燃(50)
  • 耐薬品(25)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(12)
  • 速乾(7)
  • 防カビ(13)
  • 防水・耐水(40)
ブランド
  • Devcon(デブコン)(3)
  • エスコ(3)
  • 関西パテ化工(1)
  • GTG ENGINEERING(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
10,980税込12,078
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1000g 不乾性パテ(ホワイト) エスコ1000g 不乾性パテ(ホワイト)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
ノンアスベスト。 無溶剤型で肉痩せしません。
用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に特性不乾性、電気絶縁性、防水性ホワイトエスコ品番EA934KD-17危険物の類別非危険物
1000g 不乾性パテ(グレー) エスコ1000g 不乾性パテ(グレー)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
ノンアスベスト。 無溶剤型で肉痩せしません。
用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に特性不乾性、電気絶縁性、防水性グレーエスコ品番EA934KD-16危険物の類別非危険物
デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 Devcon(デブコン)デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般Devcon(デブコン)
56,980税込62,678
1箱(450g×6セット)
欠品中
非劇物品。 パテ状。 酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。 耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても 耐性あり。 特に動摩擦に効果がある。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。危険物の類別指定可燃物
デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン)デブコン SU 200gセットDevcon(デブコン)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策トラスコ品番432-9180淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁
デブコンWR 非劇物品 Devcon(デブコン)デブコンWR 非劇物品Devcon(デブコン)
10,980税込12,078
1セット(0.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属色調灰色(混合後)混合比9 :1/4 :1(重量/容積)質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)有機溶剤中毒予防規則該当せず可使時間(分/25℃)50硬化時間(時間)16(25℃)耐熱温度(℃)120比重1.8(ASTM D792)硬さ88(ショアーD)特性絶縁性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
20x600/5mm 絶縁パテ エスコ20x600/5mm 絶縁パテエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA934RE危険物の類別非危険物
ハイメタル 関西パテ化工ハイメタル関西パテ化工
59,980税込65,978
1本(1kg)
7日以内出荷
高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐熱、耐薬品、絶縁硬化時間(時間)6セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)88~100引張強度(MPa)41~50曲げ強さ(MPa)72~82使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)12~16粘度(mPa・s)高粘度ペースト状連続耐熱温度(℃)-40~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)90塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時)発現時間(耐薬品性)15~24時間

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材