絞り込み
ブランド
  • 家庭化学
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(112)
  • エスコ(108)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(64)
  • ハウスボックス(55)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • EpoChemical(45)
  • 高森コーキ(42)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ナショペン工業(30)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • セメダイン(22)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • コニシ(14)
  • ベロメタル(13)
特性
  • その他(2)
  • 耐候(4)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こう 家庭化学石こう家庭化学(17件のレビュー)
629税込692
1袋(2kg)ほか
当日出荷
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト硬化時間(分)120成分石こう寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50危険物の類別非危険物
耐熱パテ 家庭化学耐熱パテ家庭化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(700g)ほか
当日出荷
約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。特性耐熱・難燃仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40危険物の類別非危険物適応下地配線、配管などの隙間充填
タイルの目地材 家庭化学タイルの目地材家庭化学(7件のレビュー)
419税込461
1袋(1kg)ほか
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
ウメールパテ 家庭化学ウメールパテ家庭化学(4件のレビュー)
629税込692
1個(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別非危険物
石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学石こうボード穴埋めパテセット家庭化学(5件のレビュー)
929税込1,022
1袋(400g)ほか
当日出荷
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。ホワイト硬化時間(分)180仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
タイル目地材 家庭化学タイル目地材家庭化学(6件のレビュー)
519税込571
1個(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)適応下地目地
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
ウメール 家庭化学ウメール家庭化学(4件のレビュー)
539税込593
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
壁あな補修材 家庭化学壁あな補修材家庭化学(2件のレビュー)
399税込439
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。 無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント補修材成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 350mm×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
繊維壁 若椛 家庭化学繊維壁 若椛家庭化学(12件のレビュー)
799税込879特価
1袋(670g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。仕様接着剤入り繊維壁成分繊維類、パルプ、接着剤材質繊維類、パルプ、接着剤危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間24
速乾抗菌タイル目地材 家庭化学速乾抗菌タイル目地材家庭化学(2件のレビュー)
639税込703
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
石こう系石こうボードの穴埋め 家庭化学石こう系石こうボードの穴埋め家庭化学(1件のレビュー)
309税込340
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3仕様速乾、無収縮、硬化型パテ付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
瓦の下地粘土 家庭化学瓦の下地粘土家庭化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ成分黄土、軽量骨材、接着剤材質黄土、軽量骨材、接着剤黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約瓦5枚分適応下地屋根板
浴室用パテ 家庭化学浴室用パテ家庭化学(1件のレビュー)
689税込758
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途浴室、水廻りの補修。特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地タイル、目地
カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学カビがはえにくい!タイルの目地材家庭化学(3件のレビュー)
409税込450特価
1個(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
じゅらく壁 京壁 家庭化学じゅらく壁 京壁家庭化学(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(900g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別一坪用材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60乾燥時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間約3~5日
「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」タイルの目地補修材 家庭化学「補修は任せろ!」タイルの目地補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイル目地の充填やひび割れ補修タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
石こうボード用 軽量パテ 家庭化学石こうボード用 軽量パテ家庭化学
1,198税込1,318
1袋(300mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂施工面積約10mm厚で100×330mm硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24ホワイト適応下地石こうボード仕様硬化性石こうボード用補修材危険物の類別非危険物
瓦の補修材 家庭化学瓦の補修材家庭化学(4件のレビュー)
479税込527
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約0.225m2適応下地
「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材 家庭化学「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、レンガの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途レンガのひび割れ補修赤茶タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」サイディング補修材 家庭化学「補修は任せろ!」サイディング補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途窯業系サイディング補修ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
配管穴埋めパテ 家庭化学配管穴埋めパテ家庭化学
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアコンの配管部のスキ間処理に!柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。
危険物の類別非危険物
タイル接着目地補修材 家庭化学タイル接着目地補修材家庭化学
899税込989
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用ホワイト特性防水成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)適応下地モルタル、コンクリート面硬化時間(時間)約4~5仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材危険物の類別非危険物
壁パテ 家庭化学壁パテ家庭化学
559税込615
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。特性耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地壁、モルタル、コンクリート
瓦パテ 家庭化学瓦パテ家庭化学(1件のレビュー)
699税込769
1個(500g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。特性耐水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地
アルミサッシ用ガラスパテ 家庭化学アルミサッシ用ガラスパテ家庭化学(1件のレビュー)
579税込637
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途アルミサッシ廻りの補修。特性耐水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
ウメール スタンドパック 家庭化学ウメール スタンドパック家庭化学
439税込483
1袋(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。
用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm適応下地モルタル、コンクリート面
「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、ブロックの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途ブロック目地、レンガ目地の充填やひび割れ補修危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学
6,980税込7,678
1箱(900g×6袋)
翌々日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
下地調整パテ 家庭化学下地調整パテ家庭化学(1件のレビュー)
549税込604
1袋(500g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学「補修は任せろ!」木部補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
じゅらく壁 京壁 家庭化学じゅらく壁 京壁家庭化学
2,998税込3,298
1袋(2700g)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)乾燥時間72~120種別三坪用適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他仕様接着剤入り聚楽壁危険物の類別非危険物
タイルの目地材 家庭化学タイルの目地材家庭化学
269税込296
1袋(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積100角タイル20~25枚分の目地適応下地モルタル、コンクリート面
浴室用軽量パテ 家庭化学浴室用軽量パテ家庭化学
759税込835
1袋(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。特性耐水仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)適応下地タイル、目地
カンタンちょこっと補修 浴室用 家庭化学カンタンちょこっと補修 浴室用家庭化学
629税込692
1個(200g)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。ホワイト仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
簡単しっくい 家庭化学簡単しっくい家庭化学
2,798税込3,078
1袋(2.8kg)ほか
翌々日出荷
水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
用途人と環境に優しい室内用壁材です。乾燥時間24~48適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など仕様樹脂入りしっくい危険物の類別非危険物
カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用 家庭化学カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用家庭化学
669税込736
1個(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。グレー仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 復元用 家庭化学カンタンちょこっと補修 復元用家庭化学
659税込725
1個(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。グレー仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
壁軽量パテ 家庭化学壁軽量パテ家庭化学
759税込835
1袋(300g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修ホワイト仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物適応下地土壁、しっくい壁など

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材