絞り込み
特性
  • その他(2)
  • 耐候(4)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(5)
ブランド
  • 家庭化学
  • モノタロウ(1)
  • 建築の友(79)
  • PROST's(60)
  • ハウスボックス(50)
  • エスコ(49)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 高森コーキ(42)
  • EpoChemical(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
  • Devcon(デブコン)(24)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • 関西パテ化工(22)
  • メーコー(19)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • 旭エンジニアリング(13)
  • コニシ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石こう 家庭化学

    石こう

    家庭化学(17件のレビュー)
    729税込802
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
    成分石こうホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50硬化時間(分)120危険物の類別非危険物
  • 耐熱パテ 家庭化学

    耐熱パテ

    家庭化学(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(700g)ほか
    当日出荷
    約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
    用途耐熱を要する箇所への補修。仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40危険物の類別非危険物適応下地配線、配管などの隙間充填特性耐熱・難燃
  • タイルの目地材 家庭化学

    タイルの目地材

    家庭化学(8件のレビュー)
    459税込505
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
    用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学

    石こうボード穴埋めパテセット

    家庭化学(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
    用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂などホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(分)180危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
  • ウメールパテ 家庭化学

    ウメールパテ

    家庭化学(4件のレビュー)
    739税込813
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
    危険物の類別非危険物
  • タイル目地材 家庭化学

    タイル目地材

    家庭化学(6件のレビュー)
    599税込659
    1個(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
    用途タイルの目地補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)適応下地目地
  • 土かべの補修材 家庭化学

    土かべの補修材

    家庭化学(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
    用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
  • ウメール 家庭化学

    ウメール

    家庭化学(4件のレビュー)
    579税込637
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
    仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 瓦の下地粘土 家庭化学

    瓦の下地粘土

    家庭化学(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
    用途瓦の下地固定。仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ成分黄土、軽量骨材、接着剤材質黄土、軽量骨材、接着剤黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約瓦5枚分適応下地屋根板
  • カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学

    カビがはえにくい!タイルの目地材

    家庭化学(4件のレビュー)
    439税込483
    1個(500g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
    用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 繊維壁 若椛 家庭化学

    繊維壁 若椛

    家庭化学(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(670g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
    用途室内用繊維壁。仕様接着剤入り繊維壁成分繊維類、パルプ、接着剤材質繊維類、パルプ、接着剤危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間24
  • 壁あな補修材 家庭化学

    壁あな補修材

    家庭化学(2件のレビュー)
    439税込483
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。 無収縮タイプ。
    用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント補修材成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 350mm×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 壁パテ 家庭化学

    壁パテ

    家庭化学
    689税込758
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途室内壁廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地壁、モルタル、コンクリート特性耐候性
  • 速乾抗菌タイル目地材 家庭化学

    速乾抗菌タイル目地材

    家庭化学(2件のレビュー)
    679税込747
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
    用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • じゅらく壁 京壁 家庭化学

    じゅらく壁 京壁

    家庭化学(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(900g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
    用途室内用じゅらく壁。仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別一坪用材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60乾燥時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間約3~5日
  • アルミサッシ用ガラスパテ 家庭化学

    アルミサッシ用ガラスパテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途アルミサッシ廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール特性耐水性、耐候性
  • ウメール スタンドパック 家庭化学

    ウメール スタンドパック

    家庭化学
    479税込527
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。
    用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学

    「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • タイルの目地材 家庭化学

    タイルの目地材

    家庭化学
    299税込329
    1袋(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
    用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積100角タイル20~25枚分の目地適応下地モルタル、コンクリート面
  • 下地調整パテ 家庭化学

    下地調整パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    619税込681
    1袋(500g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
    用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
  • 「補修は任せろ!」タイルの目地補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」タイルの目地補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途タイル目地の充填やひび割れ補修タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 石こう系石こうボードの穴埋め 家庭化学

    石こう系石こうボードの穴埋め

    家庭化学(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 浴室用パテ 家庭化学

    浴室用パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    819税込901
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途浴室、水廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地タイル、目地特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性
  • 瓦パテ 家庭化学

    瓦パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    829税込912
    1個(500g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
    用途瓦廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地特性耐水性、耐候性
  • 「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、レンガの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途レンガのひび割れ補修赤茶タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 「補修は任せろ!」サイディング補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」サイディング補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途窯業系サイディング補修ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 瓦の補修材 家庭化学

    瓦の補修材

    家庭化学(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
    用途屋根瓦の補修。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約0.225m2適応下地
  • 「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材

    家庭化学
    699税込769
    1個(300g)
    4日以内出荷
    石材用 ひび割れ・すき間補修材。水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。ひび割れに直接塗れて便利です。右上部をカットして量を調節できます!
    用途石材のひび割れ、すき間充填材質アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他タイプハードタイプ乾燥時間(時間)夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
  • 「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」木部補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、ブロックの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途ブロック目地、レンガ目地の充填やひび割れ補修危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • タイル接着目地補修材 家庭化学

    タイル接着目地補修材

    家庭化学
    959税込1,055
    1袋(1kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
    用途タイルの接着、目地材としてご使用仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤などホワイト硬化時間(時間)約4~5危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • じゅらく壁 京壁 家庭化学

    じゅらく壁 京壁

    家庭化学
    3,198税込3,518
    1袋(2700g)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
    用途室内用じゅらく壁仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別三坪用寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55危険物の類別非危険物施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間72~120
  • 浴室用軽量パテ 家庭化学

    浴室用軽量パテ

    家庭化学
    899税込989
    1袋(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
    用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)適応下地タイル、目地特性耐水
  • 「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材

    家庭化学
    599税込659
    1個(300g)
    4日以内出荷
    石こうボード用 すき間穴埋め補修材。水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着性に優れた石こうボード補修材です。切削、研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。
    用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・釘穴など)の補修やつなぎ目の調整パテとしてお使いください。材質アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他ホワイトタイプハードタイプ乾燥時間(時間)夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
  • 土かべの補修材 家庭化学

    土かべの補修材

    家庭化学
    7,398税込8,138
    1箱(900g×6袋)
    翌々日出荷
    土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
    用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
  • 石こうボード用 軽量パテ 家庭化学

    石こうボード用 軽量パテ

    家庭化学
    21,980税込24,178
    1箱(300mL×20袋)
    4日以内出荷
    ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
    用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用仕様硬化性石こうボード用補修材成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂ホワイト硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で100×330mm適応下地石こうボード
  • 簡単しっくい 家庭化学

    簡単しっくい

    家庭化学
    2,998税込3,298
    1袋(2.8kg)ほか
    翌々日出荷
    水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
    用途人と環境に優しい室内用壁材です。仕様樹脂入りしっくい成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など危険物の類別非危険物適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁乾燥時間24~48
  • カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用

    家庭化学
    749税込824
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • カンタンちょこっと補修 復元用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 復元用

    家庭化学
    739税込813
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • カンタンちょこっと補修 浴室用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 浴室用

    家庭化学
    699税込769
    1個(200g)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途タイル、水廻りの補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材