絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(136)
  • PROST's(116)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(65)
  • ハウスボックス(56)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](49)
  • EpoChemical(45)
  • 高森コーキ(43)
  • 家庭化学(40)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(31)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ナショペン工業(30)
  • セメダイン(22)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • ベロメタル(13)
特性
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスボンドQ コニシバスボンドQコニシ(63件のレビュー)
419税込461
1本(20mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンドウッドパテS コニシボンドウッドパテSコニシ(41件のレビュー)
519税込571
1本(120mL)ほか
当日出荷
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
ウッドパテ コニシウッドパテコニシ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに主成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
屋内用パテ コニシ屋内用パテコニシ(8件のレビュー)
479税込527
1個(30mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
ウッドエポキシ コニシウッドエポキシコニシ(5件のレビュー)
769税込846
1個(90g)ほか
当日出荷
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
浴槽用仮補修テープ コニシ浴槽用仮補修テープコニシ(17件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2成分アクリル樹脂系透明タイプ片面粘着テープ使用温度範囲-20~80℃危険物の類別非危険物
屋外用パテ コニシ屋外用パテコニシ(6件のレビュー)
599税込659
1個(30mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
危険物の類別非危険物
ボンド くつピタ コニシボンド くつピタコニシ(18件のレビュー)
469税込516
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボンドウッドパテ コニシボンドウッドパテコニシ(5件のレビュー)
389税込428
1本(30mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水性健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠成分アクリル樹脂系エマルジョン形粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
シリンダーセット コニシシリンダーセットコニシ(5件のレビュー)
529税込582
1セットほか
当日出荷
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
高性能石材用 コニシ高性能石材用コニシ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装特性石材の接着・補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂系
バス用テープ コニシバス用テープコニシ(3件のレビュー)
779税込857
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。成分ブチルゴム系ホワイトタイプ片面粘着テープ種類ブチルゴム系片面粘着テープ幅(mm)23テープ長さ(m)1.8危険物の類別非危険物
シリンダー座金 コニシシリンダー座金コニシ(2件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
建築内装用”速乾ボンド G10” コニシ建築内装用”速乾ボンド G10”コニシ
14,980税込16,478
1缶
当日出荷
速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長くとれます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。建築内装用速乾ボンドのベストセラーです。トルエン・キシレン・可塑材を使用していません。JIS A5538規格品
用途メラミン化粧板・プリント合板・石こうボードなどの接着。トラスコ品番868-7694材質主成分:クロロプレンゴム系容量(kg)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17.5L危険物の性状非水溶性
E380 コニシE380コニシ
14,980税込16,478
1セット(6kg)
4日以内出荷
接着性:湿潤面はもちろん水中でも接着性に優れます。 耐久性:機械的強度に加え、薬品や水に対する耐久性に優れます。 低収縮:硬化後の収縮がほとんどなく充てん効果に優れます。 作業性:パテ状のため水中での施工性に優れます。
硬化時間【初期硬化】20℃:約12時間/【完全硬化】10℃:14日、15℃:10日、20℃:7日、30℃:3日成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)50±10分(20℃、1kg)外観灰白色パテ状、暗緑色パテ状、灰色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材