絞り込み
特性
  • その他(1)
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(1)
  • Devcon(デブコン)(22)
  • EpoChemical(34)
  • PROST's(60)
  • WEICON(23)
  • アサヒペン(17)
  • エスコ(49)
  • サンホーム(19)
  • セメダイン(23)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • ハウスボックス(49)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
  • メーコー(19)
  • 家庭化学(41)
  • 建築の友(79)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • 武藤商事(16)
  • 関西パテ化工(22)
  • 高森コーキ(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスボンドQ コニシ

    バスボンドQ

    コニシ(69件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
    成分シリコーン樹脂系使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンドウッドパテS コニシ

    ボンドウッドパテS

    コニシ(43件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
    用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
  • ウッドパテ コニシ

    ウッドパテ

    コニシ(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(1kg)
    当日出荷
    引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
    用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに主成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • 屋内用パテ コニシ

    屋内用パテ

    コニシ(8件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
    成分アクリル樹脂系エマルジョン形色白危険物の類別非危険物
  • ウッドエポキシ コニシ

    ウッドエポキシ

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個(90g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
    用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部成分エポキシ樹脂危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修
  • 浴槽用仮補修テープ コニシ

    浴槽用仮補修テープ

    コニシ(17件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1巻
    当日出荷
    透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
    用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。成分アクリル樹脂系色透明タイプ片面粘着テープテープ幅(mm)50使用温度範囲-20~80℃テープ長さ(m)2危険物の類別非危険物
  • シリンダーセット コニシ

    シリンダーセット

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1セット
    当日出荷
    「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
    危険物の類別非危険物
  • ボンドウッドパテ コニシ

    ボンドウッドパテ

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(30mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
    用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠成分アクリル樹脂系エマルジョン形粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
  • 屋外用パテ コニシ

    屋外用パテ

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
    色白危険物の類別非危険物
  • シリンダー座金 コニシ

    シリンダー座金

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
    危険物の類別非危険物
  • ボンド くつピタ コニシ

    ボンド くつピタ

    コニシ(18件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10mL×10本)
    翌々日出荷
    速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
    用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級Ⅲ原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 建築内装用”速乾ボンド G10” コニシ

    建築内装用”速乾ボンド G10”

    コニシ
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶
    4日以内出荷
    速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長くとれます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。建築内装用速乾ボンドのベストセラーです。トルエン・キシレン・可塑材を使用していません。JIS A5538規格品
    用途メラミン化粧板・プリント合板・石こうボードなどの接着。トラスコ品番868-7694材質主成分:クロロプレンゴム系容量(kg)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17.5L危険物の性状非水溶性
  • バス用テープ コニシ

    バス用テープ

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10巻)
    翌々日出荷
    折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
    用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。成分ブチルゴム系色ホワイトタイプ片面粘着テープ種類ブチルゴム系片面粘着テープ幅(mm)23テープ長さ(m)1.8危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材