補修材 :「皮 の 補修 材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。 ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。 剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。 貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。) 接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。 水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。 専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。
用途靴底はがれの応急補修に。 革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。 付属品ヤスリ 使用方法1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性 危険物の性状非水溶性
1本(3g)ほか
428 税込471
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)