3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚約100×50mm 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。 仕様接着剤入り繊維壁 成分繊維類、パルプ、接着剤 材質繊維類、パルプ、接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間24
1袋(670g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング