コンベアベルト補修剤 PC7352LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷
2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。トラスコ品番568-6592色黒伸び(%)375可使時間(分)(23℃)4可使時間(分/25℃)4分硬化時間(分)2(25℃)硬化時間(時間)約2危険物の類別非危険物特性耐候、耐薬品塗布面積(cm2)塗布可能:656剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5