34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
ガラス
ガラス(4)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(1)
金属
金属(4)
陶磁器
陶磁器(1)
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ中粘度型 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度68(HdD) 粘度範囲(mPa・s)3500~6000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)35秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523
紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。 タイプ高粘度型 琥珀色 容量(g)250 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度69(HdD) 粘度範囲(mPa・s)16000~24000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(250mL)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349
耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
特性耐水、耐湿 透明 タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)6000~13500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)70 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1本(1L)
69,980 税込76,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3504
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。 トラスコ品番390-7025 材質アクリル系 こはく 対応推奨硬化促進剤 7649 剪断強度(N/mm2)10 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 表面硬化(秒)35
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3052
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。 トラスコ品番390-7018 材質アクリル系 淡黄色 対応推奨硬化促進剤 SF7649 剪断強度(N/mm2)≧15 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)2750~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)83 表面硬化(秒)10
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 352
紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。 トラスコ品番412-9406 材質アクリル系 こはく 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度69(HdD) 主な用途金属、ガラス 粘度(mPa・s)16000~24000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)10
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 危険物の性状非水溶性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3851
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。 トラスコ品番363-5730 淡黄色 容量(L)250 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3751
低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
淡黄色 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)≧5.2 粘度(mPa・s)3600~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)74 表面硬化(秒)1 主なワークパーツ
1本(1L)
79,980 税込87,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤385
ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
こはく 硬度(バーコール)30 主成分嫌気性 伸び(%)200 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7649 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤366
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
淡黄色 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)10 粘度(mPa・s)5000~10000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)74 適合プライマー7649 表面硬化(秒)25 主なワークパーツ
1本(1L)
69,980 税込76,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤352
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。
主成分嫌気性 こはく 粘度(mPa・s)15000~26000 表面硬化(秒)10 引張剪断強度(N/mm2)16.5 硬度(ショア D)69 適合プライマー7071 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
69,980 税込76,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350
ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
こはく タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)4.8 粘度(mPa・s)3,500~6,000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)35秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(1L)
69,980 税込76,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 (648UV)
648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384 使用温度範囲(℃)-55~175 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤326UVブルー
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)21 粘度(mPa・s)8000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 適合プライマー7649 表面硬化(秒)20 主なワークパーツ
1本(1L)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
透明 タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)≧5.5 粘度(mPa・s)3,600~6,600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬度(ショア A)≧72 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
特性耐振動、耐衝撃 こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)16000~24000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)69 適合プライマー7071 表面硬化(秒)10 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(1L)ほか
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)10 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 適合プライマー7649 表面硬化(秒)35 主なワークパーツ
1本(1L)
84,980 税込93,478
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。 トラスコ品番363-5736 淡黄色 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
淡黄色 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)2750~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)83 適合プライマー7649 表面硬化(秒)10 主なワークパーツ
1本(1L)ほか
69,900 税込76,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤322(LI-666)
表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
透明 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)4~11 粘度(mPa・s)4200~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)76 表面硬化(秒)5 主なワークパーツ
1本(1L)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)≧13 粘度(mPa・s)3000~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)73 適合プライマー7649 表面硬化(秒)15 主なワークパーツ
1本(1L)
55,980 税込61,578
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。 トラスコ品番363-5735 透明 使用温度範囲(℃)-55~120 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)6000~13500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00015mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)30
1本
88,980 税込97,878
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366
本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。 トラスコ品番612-3864 透明、黄色~淡褐色液体 容量(mL)1000 容量(L)1 主成分ウレタンメタクリレート 形態1液-混合不要 粘度中粘度 主な用途金属、ガラス 硬化方式紫外線 外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐衝撃・耐振動 危険物の性状非水溶性
1缶
82,980 税込91,278
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350
ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。 トラスコ品番390-7020 材質アクリル系 こはく 使用温度範囲(℃)-55~150 剪断強度(N/mm2)4.8 主な用途金属、ガラス 粘度(mPa・s)3500~6000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00015mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)30
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV
紫外線硬化アクリル系接着剤です。
トラスコ品番253-4466 材質変成アクリレートエステル 琥珀色 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311
高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力 トラスコ品番653-6313 透明 主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属 粘度(mPa・s)200.0 - 400.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤3301
熱可塑性樹脂への接着を考慮した製品です。血液回路のチューブ、カテーテル等の接着に最適です。ISO-10993
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)5 粘度(mPa・s)90~210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 主なワークパーツ
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。 特性耐水、耐湿 仕様紫外線硬化型 適合(推奨硬化促進剤)7649 淡黄色 主成分嫌気性 硬化方式嫌気硬化付加 引張剪断強度(N/mm2)8~26 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)12 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
259,800 税込285,780
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)8000~14500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)53 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー
中粘度 セラミック、マグネット接着に
トラスコ品番223-0611 ブルー 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1本
94,980 税込104,478
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5 トラスコ品番464-0241 質量(kg)3.5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数2 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5 トラスコ品番464-0250 質量(kg)5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数4 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
889,800 税込978,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0 トラスコ品番464-0233 質量(kg)2.5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数1 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります