工業用 :「uv硬化型接着剤」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色琥珀色
タイプ中粘度型
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)3500~6000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。
タイプ高粘度型
色琥珀色
容量(g)250
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度69(HdD)
粘度範囲(mPa・s)16000~24000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)10秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)8000~14500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)53
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状非水溶性
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
色青
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)21
粘度(mPa・s)8000~20000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)72
適合プライマー7649
表面硬化(秒)20
主なワークパーツ
1本(1L)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384
色緑
使用温度範囲(℃)-55~175
対応推奨硬化促進剤 7649
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
紫外線硬化アクリル系接着剤です。
トラスコ品番253-4466
材質変成アクリレートエステル
色琥珀色
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5
トラスコ品番464-0250
質量(kg)5
全長(m)1
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
危険物の類別非危険物
分岐数4
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥889,800
税込¥978,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0
トラスコ品番464-0233
質量(kg)2.5
全長(m)1
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
危険物の類別非危険物
分岐数1
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5
トラスコ品番464-0241
質量(kg)3.5
全長(m)1
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
危険物の類別非危険物
分岐数2
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用
- 機器
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。