11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(7)
イエロー系
イエロー系(9)
グリーン系
グリーン系(8)
グレー系
グレー系(7)
シルバー系
シルバー系(8)
ブラック系
ブラック系(10)
ブルー系
ブルー系(7)
ホワイト系
ホワイト系(11)
レッド系
レッド系(10)
透明(クリア)
透明(クリア)(9)
色をもっと見る
アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 動画あり
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 主成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで 塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。 使用場所屋内外 使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し
1缶(0.2L)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

イサムエアゾールエアーラッカー
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)20~30(20℃/65%) 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ 動画あり
高光沢で乾燥が速く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。 可変ノズル使用(楕円)。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。
用途日曜大工、工作品、シャッター、自転車、ガーデニング用品などの鉄部・木部やマーキングに。(床は除く) 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ラッカースプレーAC ニッペホームプロダクツ 動画あり
エアゾール式なので、塗りにくいところも手軽に塗れます。 可変ノズル使用(楕円)。
用途自転車・シャッターなどの鉄部・木部に。(床は除く) 建築工事、土木工になどのマーキングに。 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
1本(400mL)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シントーファミリーラッカースプレー
ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。
用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用 容量(mL)300 主な用途屋内外木部、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐候 乾燥時間20~30分 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アサヒペンアスペンマーキングスプレー
エコ商品
乾燥時間(分)夏/10~20冬/20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
889 税込978
当日出荷

環境にやさしいスプレー塗料 環境対応型 トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。 耐久性良好 光沢がよく、耐久性にすぐれています。 付着性すぐれる 各種素材に対して、付着性にすぐれています。 作業性良好 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。
用途鉄部、木部(床面を除く) 機械、機器、電気製品 家具、工作品などの金属製品、木工製品 主な用途木部、鉄部 仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.72L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚) 油性 or 水性油性 乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イサムエアゾールエアーラッカーエコ
エコ商品
環境対応型スプレーです。速乾タイプであり、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)30~50(23℃) 環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない 塗り重ね可能時間(分)15~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.72L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)