4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(3)
イエロー系
イエロー系(3)
グリーン系
グリーン系(3)
グレー系
グレー系(3)
シルバー系
シルバー系(3)
ピンク系
ピンク系(4)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(3)
ブルー系
ブルー系(3)
レッド系
レッド系(4)
色をもっと見る
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。 タイプ水性スプレー 指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1本(150mL)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)