5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(2)
イエロー系
イエロー系(3)
グリーン系
グリーン系(3)
グレー系
グレー系(2)
ゴールド系
ゴールド系(2)
シルバー系
シルバー系(3)
ピンク系
ピンク系(2)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブルー系
ブルー系(3)
その他
その他(2)
色をもっと見る
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など 使用場所屋内外兼用 特性耐久、速乾 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄 指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。 容量(L)0.3 主な用途鉄部、木部、工作品 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹き
エコ商品
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性速乾 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃) 塗料タイプアクリルラッカー
1箱(300mL×12本)
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性速乾 吹付パターン楕円吹き 主な用途木、鉄 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃) 塗料タイプアクリルラッカー
1箱(300mL×12本)
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)