絞り込み
ブランド
  • シンロイヒ(5)
  • アサヒペン(3)
  • カンペハピオ(1)
  • エルティーアイ(1)
  • シントーファミリー(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(9)
  • 色オレンジ系(8)
  • 色グリーン系(7)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(8)
主な用途
  • 木部
  • その他(6)
  • ガラス(5)
  • コンクリート・アスファルト(17)
  • プラスチック(10)
  • マーキング(12)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(6)
  • 屋外木部(4)
  • (1)
  • 発泡スチロール(2)
  • 粘土(1)
  • (8)
  • 鉄部(16)
  • 非鉄金属(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(4)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(3)
特性
  • 夜光・蛍光(6)
  • 耐候(2)
  • 速乾(1)
夜光・蛍光・耐候・速乾
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(4)
  • アルキド(1)
その他・アクリル・アルキド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン高耐久蛍光塗料スプレーアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し) カンペハピオカンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し)カンペハピオ(8件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。
用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など使用場所屋内用特性蛍光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
安全防災用蛍光スプレー シンロイヒ安全防災用蛍光スプレーシンロイヒ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
3日以内出荷から5日以内出荷
下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。
用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど特性蛍光乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
夜光塗料スプレー アサヒペン夜光塗料スプレーアサヒペン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(100mL)
当日出荷
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
ビームライトスプレー シンロイヒビームライトスプレーシンロイヒ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(100mL)
当日出荷
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等種別反射塗料塗り面積(m2)0.12~0.16主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ロイヒカラーネオ シンロイヒロイヒカラーネオシンロイヒ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
光反射スプレー 300ml 白 アサヒペン光反射スプレー 300ml 白アサヒペン
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vegaエルティーアイ
1,998税込2,198
1個(20g)
当日出荷から4日以内出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ワンコートロイヒ シンロイヒワンコートロイヒシンロイヒ
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK! 従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。 高い視認性。 従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分NADアクリル樹脂タイプ油性蛍光塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
水性夜光ペイント(AQUA GLOW) シンロイヒ水性夜光ペイント(AQUA GLOW)シンロイヒ
7,698税込8,468
1箱(20g×12個)ほか
16日以内出荷
暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。成分合成樹脂、顔料、水特性蛍光、夜光使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180主な用途紙、木危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カラースプレー メタリック シントーファミリーカラースプレー メタリックシントーファミリー
12,980税込14,278
1セット(12個)
12日以内出荷
乾きが速くソフトな霧で塗りやすいです。 耐候性に優れ、塗膜は強靭でつやがあります。
用途電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに容量(mL)300質量(g)313主成分エアゾール塗料、アクリルラッカー主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約30分(20℃)危険物の性状非水溶性
蛍光/メタリック塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら