蛍光/メタリック塗料 :「駐車場白線塗料」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンロイヒ水性ルミラインクリヤー
エコ商品
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 特性蛍光、乾燥性 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒ水性ルミライン下白
エコ商品
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 特性蛍光、乾燥性 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒ水性ルミライン蓄光クリヤ
エコ商品
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング 特性蛍光、乾燥性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

シンロイヒ水性ルミライン蓄光 クリーム
エコ商品
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 特性蛍光、乾燥性 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
66,980 税込73,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒスーパー夜光HG 水性
エコ商品
低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 塗布方法刷毛、吹付、ローラー 硬化時間(時間)2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光、夜光
1缶(1kg×1缶)ほか
69,980 税込76,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルミノエコカラースーパー専用クリヤー。F☆☆☆☆。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 クリヤー 成分合成樹脂 特性耐候 型式・種類水系 液性一液性 粘度80KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)30 希釈剤水道水 使用場所屋内 原材料樹脂系(シリコン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 標準使用量(kg/m2/回)0.11
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒルミノエコカラースーパー
エコ商品
環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 成分アクリルウレタン 使用場所屋内外兼用 特性耐候 型式・種類水系 液性一液性 粘度95KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)80 密度1.12(23℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有) 標準使用量(kg/m2/回)0.12
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)