蛍光/メタリック塗料 :「反射塗料スプレー」の検索結果
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。