蛍光/メタリック塗料 :「メタリック塗料」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性で、塗装作業性に優れています。 光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。
用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など 仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用) 粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒 膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形 乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.36kg)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)