8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り 種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料 規格JIS K 5660 主成分アクリルエマルション 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー 使用量0.15~0.20kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10、スプレー:10~20 特性耐候、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等 つや艶有
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁 主成分水素ふっ素樹脂塗料用中塗り 主な用途倉庫、工場、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー:10~25、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:10日、10℃:7日、20~30℃:5日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗り つや艶有
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐候性を有する自己架橋形アクリルエマルションと紫外線や熱に強いシリコンエマルションのUVダブルブロック効果により、溶剤形アクリルシリコン塗料と同等の塗膜性能を実現させた1液水性アクリルシリコン塗料です。
用途新設 各種硬質複層仕上塗材(E.RE等)の上塗り用 改修 各種シーラー(水系、溶剤、2液形)、シントーダンエポ、リフレエース、スーパーリフレエース、リフレッシュプライマー等の上塗り用) 集合住宅、戸建て住宅、ビル、工場等外壁 種別1液水性低汚染形アクリルシリコン塗料 規格JIS K 5601 主成分アクリルエマルション、シリコンエマルション 主な用途工場、外壁 塗布方法中毛ローラー・はけ 使用量0.15~0.2kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~15 特性耐候、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶有
1缶(4kg)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (872種類の商品があります)

豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室 適合コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面 規格JIS K 5663 主な用途内装用 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

神東塗料シントー水性グランツGP
エコ商品
・シントー水性グランツGPは高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 ・溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗 タイプ艶有り 荷姿15kg 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、弾性
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料シントー水性グランツUP
エコ商品
・シントー水性グランツUPは高耐候と低汚染性を実現させた1液水性アクリルエマルション樹脂塗料です。 ・溶剤系アクリルウレタン樹脂系上塗りに匹敵する優れた性能を発揮する上塗塗料です。
用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗 タイプ艶有り 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、弾性
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別非危険物 つや艶有
1缶(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

神東塗料ページ70エコ
豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室 適合コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面 規格JIS K 5663 主成分環境対応形エマルション 主な用途内装用 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶消
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)